曜日別特売
- EBM 海軍さらし EBM(江部松商事) 27311324

EBM 海軍さらし

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード27311324品番-
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
材質綿100%仕様無蛍光晒幅(cm)341巻長さ(m)10EBM品番3076510
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2022-01-31
用途: 水着として

普段からサラシ半反のフンドシを締め込み、その上に1反を腰に巻いて固定している。
海水浴も当然にこの姿で行うため、薄い生地だと透けてしまう。
その点、この海軍サラシは目が細かく、少々生地が厚いため、水に濡れても透けることはない。
生地が少々厚いからといって、フンドシは窮屈ではないため、普段使いでも問題はない。

対象商品 : 27311324
2020-04-09
用途: 縫製作業

日本製でよい商品でした。 在庫があればまたリピートしたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裏ごし・ふるい・スープ・味噌こし」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする