EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の キッチン・調理用品
EBM(江部松商事)の 串・ハケ
EBM(江部松商事)の ハケ
EBM PC柄 白ハケ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27312216
品番
1寸5分
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥120
販売価格(税別)
¥
109
バスケットに入れる
幅(mm)
45
全長(mm)
190
サイズ
1寸5分
毛丈(mm)
25
材質(毛)
山羊毛(切毛)
EBM品番
510500