曜日別特売
GOHE3 住友 PE 五平餅押し型 住ベテクノプラスチック 27312383

住友 PE 五平餅押し型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
穴数3
内容量1個注文コード27312383品番GOHE3
参考基準価格(税別)¥11,250販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
穴数3材質低密度ポリエチレン種別3ヶ取質量(g)100内寸(mm)100×55×H12耐熱温度(℃)70EBM品番824200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする