※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 18-8 上物渕付 抜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
小
種別
松
注文コード
27312846
品番
小
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種別
松
寸法(mm)
17×22
型
松
サイズ
小
高さ(mm)
57
EBM品番
4223730