※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 18-8 上物渕付 抜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
中
種別
紅葉
注文コード
27313074
品番
中
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
48
種類から選べます
他の種類を見る
種別
紅葉
寸法(mm)
31×28
型
紅葉
サイズ
中
高さ(mm)
57
EBM品番
4225020