- EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春 EBM(江部松商事) 27313433

EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズバラE
種別桜 バラE
桜 バラE
梅 バラE
ヨコ梅 バラE
水仙 バラE
桜の花びら バラE
松 バラE
竹 バラE
アヤメ バラE
うぐいす バラE
鶴 バラE
亀 バラE
ほかけ船 バラE
羽子板 バラE
椿の葉 バラE
ツバメ バラE
梅 バラA
梅 バラB
梅 バラC
梅 バラD
桜 バラA
桜 バラB
桜 バラC
桜 バラD
ヨコ梅 バラA
ヨコ梅 バラB
ヨコ梅 バラC
ヨコ梅 バラD
水仙 バラA
水仙 バラB
水仙 バラC
水仙 バラD
桜の花びら バラA
桜の花びら バラB
桜の花びら バラC
桜の花びら バラD
松 バラA
松 バラB
松 バラC
松 バラD
竹 バラA
竹 バラB
竹 バラC
竹 バラD
アヤメ バラA
アヤメ バラB
アヤメ バラC
アヤメ バラD
うぐいす バラA
うぐいす バラB
うぐいす バラC
うぐいす バラD
鶴 バラA
鶴 バラB
鶴 バラC
鶴 バラD
亀 バラA
亀 バラB
亀 バラC
亀 バラD
ほかけ船 バラA
ほかけ船 バラB
ほかけ船 バラC
ほかけ船 バラD
羽子板 バラA
羽子板 バラB
羽子板 バラC
羽子板 バラD
椿の葉 バラA
椿の葉 バラB
椿の葉 バラC
椿の葉 バラD
ツバメ バラA
ツバメ バラB
ツバメ バラC
ツバメ バラD
内容量1個注文コード27313433品番-
参考基準価格(税別)¥1,340販売価格(税込)¥1,055
販売価格(税別)
959
寸法(mm)34×32サイズバラE種別桜 バラEEBM品番4276650直径(Φmm)35高さ(mm)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-25
用途: ぬき型
その他業種

サイズが分からないので購入に困ります。
返品の送料をとるのは如何なものか!

MonotaROからの回答

情報に不足がございましたら、商品問い合わせ窓口までお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする