EBM(江部松商事)
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
バラA
バラA
バラB
バラC
バラD
バラE
種別
竹 バラA
竹 バラA
竹 バラA
梅 バラA
桜 バラA
ヨコ梅 バラA
水仙 バラA
桜の花びら バラA
松 バラA
アヤメ バラA
うぐいす バラA
鶴 バラA
亀 バラA
ほかけ船 バラA
羽子板 バラA
椿の葉 バラA
ツバメ バラA
梅 バラB
梅 バラC
梅 バラD
梅 バラE
桜 バラB
桜 バラC
桜 バラD
桜 バラE
ヨコ梅 バラB
ヨコ梅 バラC
ヨコ梅 バラD
ヨコ梅 バラE
水仙 バラB
水仙 バラC
水仙 バラD
水仙 バラE
桜の花びら バラB
桜の花びら バラC
桜の花びら バラD
桜の花びら バラE
松 バラB
松 バラC
松 バラD
松 バラE
竹 バラB
竹 バラC
竹 バラD
竹 バラE
アヤメ バラB
アヤメ バラC
アヤメ バラD
アヤメ バラE
うぐいす バラB
うぐいす バラC
うぐいす バラD
うぐいす バラE
鶴 バラB
鶴 バラC
鶴 バラD
鶴 バラE
亀 バラB
亀 バラC
亀 バラD
亀 バラE
ほかけ船 バラB
ほかけ船 バラC
ほかけ船 バラD
ほかけ船 バラE
羽子板 バラB
羽子板 バラC
羽子板 バラD
羽子板 バラE
椿の葉 バラB
椿の葉 バラC
椿の葉 バラD
椿の葉 バラE
ツバメ バラB
ツバメ バラC
ツバメ バラD
ツバメ バラE
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27313695
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
寸法(mm)
17×22
サイズ
バラA
種別
竹 バラA
型
竹
EBM品番
4277210
高さ(mm)
45