EBM(江部松商事)
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
バラD
バラA
バラB
バラC
バラD
バラE
種別
竹 バラD
竹 バラD
竹 バラD
梅 バラD
桜 バラD
ヨコ梅 バラD
水仙 バラD
桜の花びら バラD
松 バラD
アヤメ バラD
うぐいす バラD
鶴 バラD
亀 バラD
ほかけ船 バラD
羽子板 バラD
椿の葉 バラD
ツバメ バラD
梅 バラA
梅 バラB
梅 バラC
梅 バラE
桜 バラA
桜 バラB
桜 バラC
桜 バラE
ヨコ梅 バラA
ヨコ梅 バラB
ヨコ梅 バラC
ヨコ梅 バラE
水仙 バラA
水仙 バラB
水仙 バラC
水仙 バラE
桜の花びら バラA
桜の花びら バラB
桜の花びら バラC
桜の花びら バラE
松 バラA
松 バラB
松 バラC
松 バラE
竹 バラA
竹 バラB
竹 バラC
竹 バラE
アヤメ バラA
アヤメ バラB
アヤメ バラC
アヤメ バラE
うぐいす バラA
うぐいす バラB
うぐいす バラC
うぐいす バラE
鶴 バラA
鶴 バラB
鶴 バラC
鶴 バラE
亀 バラA
亀 バラB
亀 バラC
亀 バラE
ほかけ船 バラA
ほかけ船 バラB
ほかけ船 バラC
ほかけ船 バラE
羽子板 バラA
羽子板 バラB
羽子板 バラC
羽子板 バラE
椿の葉 バラA
椿の葉 バラB
椿の葉 バラC
椿の葉 バラE
ツバメ バラA
ツバメ バラB
ツバメ バラC
ツバメ バラE
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27313729
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法(mm)
25×33
サイズ
バラD
種別
竹 バラD
型
竹
EBM品番
4277240
高さ(mm)
45