EBM(江部松商事)
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
バラB
バラA
バラB
バラC
バラD
バラE
種別
アヤメ バラB
アヤメ バラB
アヤメ バラB
梅 バラB
桜 バラB
ヨコ梅 バラB
水仙 バラB
桜の花びら バラB
松 バラB
竹 バラB
うぐいす バラB
鶴 バラB
亀 バラB
ほかけ船 バラB
羽子板 バラB
椿の葉 バラB
ツバメ バラB
梅 バラA
梅 バラC
梅 バラD
梅 バラE
桜 バラA
桜 バラC
桜 バラD
桜 バラE
ヨコ梅 バラA
ヨコ梅 バラC
ヨコ梅 バラD
ヨコ梅 バラE
水仙 バラA
水仙 バラC
水仙 バラD
水仙 バラE
桜の花びら バラA
桜の花びら バラC
桜の花びら バラD
桜の花びら バラE
松 バラA
松 バラC
松 バラD
松 バラE
竹 バラA
竹 バラC
竹 バラD
竹 バラE
アヤメ バラA
アヤメ バラC
アヤメ バラD
アヤメ バラE
うぐいす バラA
うぐいす バラC
うぐいす バラD
うぐいす バラE
鶴 バラA
鶴 バラC
鶴 バラD
鶴 バラE
亀 バラA
亀 バラC
亀 バラD
亀 バラE
ほかけ船 バラA
ほかけ船 バラC
ほかけ船 バラD
ほかけ船 バラE
羽子板 バラA
羽子板 バラC
羽子板 バラD
羽子板 バラE
椿の葉 バラA
椿の葉 バラC
椿の葉 バラD
椿の葉 バラE
ツバメ バラA
ツバメ バラC
ツバメ バラD
ツバメ バラE
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27313765
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
寸法(mm)
28×21
サイズ
バラB
種別
アヤメ バラB
型
アヤメ
EBM品番
4277320
高さ(mm)
45