EBM(江部松商事)
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 春
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
バラC
バラA
バラB
バラC
バラD
バラE
種別
アヤメ バラC
アヤメ バラC
アヤメ バラC
梅 バラC
桜 バラC
ヨコ梅 バラC
水仙 バラC
桜の花びら バラC
松 バラC
竹 バラC
うぐいす バラC
鶴 バラC
亀 バラC
ほかけ船 バラC
羽子板 バラC
椿の葉 バラC
ツバメ バラC
梅 バラA
梅 バラB
梅 バラD
梅 バラE
桜 バラA
桜 バラB
桜 バラD
桜 バラE
ヨコ梅 バラA
ヨコ梅 バラB
ヨコ梅 バラD
ヨコ梅 バラE
水仙 バラA
水仙 バラB
水仙 バラD
水仙 バラE
桜の花びら バラA
桜の花びら バラB
桜の花びら バラD
桜の花びら バラE
松 バラA
松 バラB
松 バラD
松 バラE
竹 バラA
竹 バラB
竹 バラD
竹 バラE
アヤメ バラA
アヤメ バラB
アヤメ バラD
アヤメ バラE
うぐいす バラA
うぐいす バラB
うぐいす バラD
うぐいす バラE
鶴 バラA
鶴 バラB
鶴 バラD
鶴 バラE
亀 バラA
亀 バラB
亀 バラD
亀 バラE
ほかけ船 バラA
ほかけ船 バラB
ほかけ船 バラD
ほかけ船 バラE
羽子板 バラA
羽子板 バラB
羽子板 バラD
羽子板 バラE
椿の葉 バラA
椿の葉 バラB
椿の葉 バラD
椿の葉 バラE
ツバメ バラA
ツバメ バラB
ツバメ バラD
ツバメ バラE
全75種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27313774
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
寸法(mm)
32×24
サイズ
バラC
種別
アヤメ バラC
型
アヤメ
EBM品番
4277330
高さ(mm)
45