- EBM 18-8 手造り業務用 抜型 夏 EBM(江部松商事) 27314359

EBM 18-8 手造り業務用 抜型 夏

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズバラA
種別ぼたん バラA
ぼたん バラA
ひょうたん バラA
朝顔の葉 バラA
蝶 バラA
花弁 バラA
鮎 バラA
ひょうたん バラB
ひょうたん バラC
ひょうたん バラD
ひょうたん バラE
朝顔の葉 バラB
朝顔の葉 バラC
朝顔の葉 バラD
朝顔の葉 バラE
ぼたん バラB
ぼたん バラC
ぼたん バラD
ぼたん バラE
蝶 バラB
蝶 バラC
蝶 バラD
蝶 バラE
花弁 バラB
花弁 バラC
花弁 バラD
花弁 バラE
鮎 バラB
鮎 バラC
鮎 バラD
鮎 バラE
内容量1個注文コード27314359品番-
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
種別ぼたん バラA寸法(mm)22×18ぼたんサイズバラA高さ(mm)45EBM品番4278310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする