- EBM 18-8 手造り業務用 抜型 秋 EBM(江部松商事) 27314833

EBM 18-8 手造り業務用 抜型 秋

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズバラA
種別紅葉 バラA
紅葉 バラA
柿のヘタ バラA
ナデシコ バラA
松茸 バラA
ギザ紅葉 バラA
銀杏 バラA
菊の葉 バラA
ツタ バラA
木の葉 バラA
桔梗 バラA
柿のヘタ バラB
柿のヘタ バラC
柿のヘタ バラD
柿のヘタ バラE
ナデシコ バラB
ナデシコ バラC
ナデシコ バラD
ナデシコ バラE
松茸 バラB
松茸 バラC
松茸 バラD
松茸 バラE
ギザ紅葉 バラB
ギザ紅葉 バラC
ギザ紅葉 バラD
ギザ紅葉 バラE
紅葉 バラB
紅葉 バラC
紅葉 バラD
紅葉 バラE
銀杏 バラB
銀杏 バラC
銀杏 バラD
銀杏 バラE
菊の葉 バラB
菊の葉 バラC
菊の葉 バラD
菊の葉 バラE
ツタ バラB
ツタ バラC
ツタ バラD
ツタ バラE
木の葉 バラB
木の葉 バラC
木の葉 バラD
木の葉 バラE
桔梗 バラB
桔梗 バラC
桔梗 バラD
桔梗 バラE
内容量1個注文コード27314833品番-
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919
種別紅葉 バラA寸法(mm)21×17紅葉サイズバラA高さ(mm)45EBM品番4279110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

抜き型・細工用品・皮むき・卵切り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする