EBM(江部松商事)
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 秋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
バラB
バラA
バラB
バラC
バラD
バラE
種別
紅葉 バラB
紅葉 バラB
紅葉 バラB
柿のヘタ バラB
ナデシコ バラB
松茸 バラB
ギザ紅葉 バラB
銀杏 バラB
菊の葉 バラB
ツタ バラB
木の葉 バラB
桔梗 バラB
柿のヘタ バラA
柿のヘタ バラC
柿のヘタ バラD
柿のヘタ バラE
ナデシコ バラA
ナデシコ バラC
ナデシコ バラD
ナデシコ バラE
松茸 バラA
松茸 バラC
松茸 バラD
松茸 バラE
ギザ紅葉 バラA
ギザ紅葉 バラC
ギザ紅葉 バラD
ギザ紅葉 バラE
紅葉 バラA
紅葉 バラC
紅葉 バラD
紅葉 バラE
銀杏 バラA
銀杏 バラC
銀杏 バラD
銀杏 バラE
菊の葉 バラA
菊の葉 バラC
菊の葉 バラD
菊の葉 バラE
ツタ バラA
ツタ バラC
ツタ バラD
ツタ バラE
木の葉 バラA
木の葉 バラC
木の葉 バラD
木の葉 バラE
桔梗 バラA
桔梗 バラC
桔梗 バラD
桔梗 バラE
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27314849
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,260
販売価格(税込)
¥1,011
販売価格(税別)
¥
919
バスケットに入れる
種別
紅葉 バラB
寸法(mm)
25×20
型
紅葉
サイズ
バラB
高さ(mm)
45
EBM品番
4279120