EBM(江部松商事)
EBM 18-8 手造り業務用 抜型 秋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
バラD
バラA
バラB
バラC
バラD
バラE
種別
ツタ バラD
ツタ バラD
ツタ バラD
柿のヘタ バラD
ナデシコ バラD
松茸 バラD
ギザ紅葉 バラD
紅葉 バラD
銀杏 バラD
菊の葉 バラD
木の葉 バラD
桔梗 バラD
柿のヘタ バラA
柿のヘタ バラB
柿のヘタ バラC
柿のヘタ バラE
ナデシコ バラA
ナデシコ バラB
ナデシコ バラC
ナデシコ バラE
松茸 バラA
松茸 バラB
松茸 バラC
松茸 バラE
ギザ紅葉 バラA
ギザ紅葉 バラB
ギザ紅葉 バラC
ギザ紅葉 バラE
紅葉 バラA
紅葉 バラB
紅葉 バラC
紅葉 バラE
銀杏 バラA
銀杏 バラB
銀杏 バラC
銀杏 バラE
菊の葉 バラA
菊の葉 バラB
菊の葉 バラC
菊の葉 バラE
ツタ バラA
ツタ バラB
ツタ バラC
ツタ バラE
木の葉 バラA
木の葉 バラB
木の葉 バラC
木の葉 バラE
桔梗 バラA
桔梗 バラB
桔梗 バラC
桔梗 バラE
全50種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27315043
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,340
販売価格(税込)
¥1,055
販売価格(税別)
¥
959
バスケットに入れる
種別
ツタ バラD
寸法(mm)
30×39
型
ツタ
サイズ
バラD
高さ(mm)
45
EBM品番
4279440