※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
EBM(江部松商事)
EBM 18-8 本職用厚口 抜型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
サイズ
#4
種別
竹
注文コード
27315488
品番
#4
参考基準価格(税別)
¥1,480
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・種別
など
72
種類から選べます
他の種類を見る
種別
竹
寸法(mm)
40×48
型
竹
サイズ
#4
高さ(mm)
45
EBM品番
3089020