IKD
IKD抗菌ステンレス 水杓子(目盛付)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(mL)
500
1400
1000
500
300
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27317816
品番
12cm
参考基準価格(税別)
¥4,600
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
柄:ポリプロピレン
種別
500cc
容量(mL)
500
深さ(mm)
54
柄長さ(mm)
345
内径(mm)
120
EBM品番
7669300