キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 搬送機器類
キャンブロの 常温・低温配膳車
キャンブロ カムキャリアシートパン用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27320598
品番
1826MTC
参考基準価格(税別)
¥235,000
販売価格(税込)
¥252,780
販売価格(税別)
¥
229,800
バスケットに入れる
質量(kg)
20.5
容量(L)
8.63
外寸(mm)
550×745×H570
内寸(mm)
467×664×H333
間隔(mm)
(レール)54
EBM品番
6853410