キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 搬送機器類
キャンブロの 台車・ドーリー
キャンブロ カムドーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合機種
カムキャリアUPC400
EBM品番
6415300
注文コード
27320643
品番
CD400
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
適合機種・EBM品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
適合機種
カムキャリアUPC400
質量(kg)
7.3
色
コーヒーベージュ
キャスター
5’(’Φ127mm)×4輪(自在ストッパー付×1、自在×1、固定×2)
外寸(mm)
710×530×H230
内寸(mm)
635×460
EBM品番
6415300