セキスイ エスレンコンテナー 本体

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27320835 品番SP-37D
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
材質ポリプロピレン・断熱材 容量(L)37 外寸(mm)570×389×H340 内寸(mm)450×300×H260 耐熱温度(℃)0〜80 EBM品番4931000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27320835 SP-37D 88682176 SP37D エスレン コンテナ 積水化成品工業 エスレン コンテナ 積水化成品工業 1個 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バット・番重・コンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする