EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 焼物器
EBM 遠赤串焼器
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27321569
品番
940型
参考基準価格(税別)
¥133,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
串受金具
種別
13A
幅(mm)
(串受)120
質量(kg)
14.2
タイプ
左右独立点火式
接続口径(Φmm)
9.5(3分)
ガス消費量(kW[kg/h])
9108
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
940×220×H191、(焼面)700×115×H170
ガス消費量(kW)
5.2
EBM品番
8841720