アサヒサンレッド
アサヒサンレッドの 厨房機器・設備・調理機械
アサヒサンレッドの 熱調理機・加熱機器
アサヒサンレッドの 焼物器
アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(大)SG-12N型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27321614
品番
LP
参考基準価格(税別)
¥129,000
販売価格(税込)
¥141,680
販売価格(税別)
¥
128,800
バスケットに入れる
付属品
串受ロストル2本、焼アミ1枚、ガラス2枚
質量(kg)
7.8
点火方式
マッチ点火
接続口径(Φmm)
9.5
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
775×200×H210、(焼面)616×145
ガス消費量(kW)
4.9
EBM品番
856111