アサヒサンレッド
アサヒサンレッドの 厨房機器・設備・調理機械
アサヒサンレッドの 熱調理機・加熱機器
アサヒサンレッドの 焼物器
アサヒ 赤外線下火式グリラー うなぎ串焼(特大)SG-15N型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27321648
品番
13A
参考基準価格(税別)
¥149,000
販売価格(税込)
¥163,680
販売価格(税別)
¥
148,800
バスケットに入れる
EBM品番
856221
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1,028×252×H221、(焼面)832×150
ガス消費量(kW)
6.5
接続口径(Φmm)
13
点火方式
マッチ点火
質量(kg)
14.4
付属品
串受ロストル2本、焼アミ2枚、ガラス2枚