リンナイ
リンナイの 厨房機器・設備・調理機械
リンナイの 熱調理機・加熱機器
リンナイの 焼物器
リンナイ 赤外線下火式グリラー 新荒磯
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27321709
品番
RGA
参考基準価格(税別)
¥205,000
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属品
焼アミ大、小各1枚、ガラス10枚+1枚、水入皿大、小各1個
質量(kg)
54
接続口径(Φmm)
15A(R1/2)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1,180×580×H305、(焼面)1050×290
ガス消費量(kW)
17.4
EBM品番
4294320