EBM(江部松商事)
EBM(江部松商事)の 厨房機器・設備・調理機械
EBM(江部松商事)の 熱調理機・加熱機器
EBM(江部松商事)の 焼物器
EBM 炭火やきとりカゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27321806
品番
-
参考基準価格(税別)
¥16,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
形状
角
外寸(mm)
240×240×H40
種別
蓋無
寸法(mm)
ハンドル部:幅30×柄長240
全長(mm)
480
内寸(mm)
225×225×H30
網目
Φ1.5×10mm目(クリンプ目)
EBM品番
1099300