キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 搬送機器類
キャンブロの 台車・ドーリー
キャンブロ ピザ生地ボックス用カムドーリー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27322899
品番
CD1826PDB(131)
参考基準価格(税別)
¥110,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
積載能力(kg)
136
材質
ポリエチレン
キャスター
Φ127×2自在(内1個ストッパー付)、Φ127×2固定
外寸(mm)
700×498×H268
内寸(mm)
630×430
EBM品番
4134300