82413 マトファー パイ車 マトファー 27322926

マトファー パイ車

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード27322926品番82413
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,780
全長(mm)205直径(Φmm)57種別フラット外寸(mm)Φ57×全長205EBM品番2599800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする