曜日別特売
40cm 抗菌 ハセガワの飯切しゃもじ ハセガワ 27323599

抗菌 ハセガワの飯切しゃもじ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個全長(cm)40注文コード27323599品番40cm
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
種別SPOG-40幅(mm)115質量(g)180全長(cm)40EBM品番5677730
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする