エイシン電機
エイシン 電気蒸器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
27324423
品番
YM-11
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥97,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
蒸気立上りまでの時間:50分、蒸し台ノズル数:Φ10×4穴
質量(kg)
12
電源
単相100V
外寸(mm)
390×400×H270
消費電力(kW)
1.5
温度調節
2段切替式(保温機能付)
槽容量(L)
11
EBM品番
3078300
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27324423
YM-11
88755572
YM11
電気蒸し器
エイシン電機
1個
¥
97,980
税込
¥
107,778
注文コードが変更になりました