EBM(江部松商事)
EBM 18-0ステンレス パテ抜 末広
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
24×12
注文コード
27332665
品番
#1
参考基準価格(税別)
¥330
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
EBM品番
537600
寸法(mm)
24×12
サイズ
#1
高さ(mm)
45
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型