EBM(江部松商事)
EBM 18-0ステンレス パテ抜 末広
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
寸法(mm)
98×55
注文コード
27332769
品番
#11
参考基準価格(税別)
¥740
販売価格(税込)
¥625
販売価格(税別)
¥
568
バスケットに入れる
EBM品番
538600
寸法(mm)
98×55
サイズ
#11
高さ(mm)
45
種類
ベーシック
品名・タイプ
クッキー抜型