キャンブロ
キャンブロの 陳列・ディスプレイ用品
キャンブロの 汎用ディスプレイ
キャンブロの ディスプレイケース
キャンブロ ディスプレイカバー ツーエンドカット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27335623
品番
DD1220BECW
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
材質
ポリカーボネイト
寸法A(mm)
527
寸法D(mm)
310
寸法B(mm)
510
寸法C(mm)
334
EBM品番
7043500