NF-RT1000-T パナソニック スモーク&ロースター けむらん亭 Panasonic(パナソニック) 27336856

パナソニック スモーク&ロースター けむらん亭

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27336856 品番NF-RT1000-T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,800
消費電力1300W 質量(kg)本体:5.4、くんせい容器、網:0.5 電源単相100V 外寸(mm)450×355×H185 EBM品番7704100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする