サンシン
サンシンの 厨房機器・設備・調理機械
サンシンの サービス機器類
サンシンの その他保温器
サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
水槽容量(L)
4.5
注文コード
27337224
品番
RE-1
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
水槽容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
品名・タイプ
酒燗器
収納量
1升ビン1本立
電源
100V
消費電力(kW)
1
水槽容量(L)
4.5
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
200×280×H675
仕様
採酒口:1ウェイ
EBM品番
6967900