サンシン
サンシンの 厨房機器・設備・調理機械
サンシンの サービス機器類
サンシンの その他保温器
サンシン 電気式 自動 酒燗器 良燗さん
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
水槽容量(L)
9
注文コード
27337233
品番
RE-2
参考基準価格(税別)
¥178,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
この商品は
水槽容量
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
品名・タイプ
酒燗器
収納量
1升ビン2本立
電源
100V
消費電力(kW)
1
水槽容量(L)
9
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
300×300×H680
仕様
採酒口:2ウェイ
EBM品番
6968000