曜日別特売
FS-200 タイジ フードショーケース タイジ 27337723

タイジ フードショーケース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)200
内容量1個注文コード27337723品番FS-200
参考基準価格(税別)¥60,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980
EBM品番1094010外寸(mm)580×363×H363消費電力(W)200庫内温度(℃)30℃~35℃(室温20℃のとき)扉開閉方式背面オープン電源単相100V質量(kg)7付属品バット×2枚、アミ×2枚、レフランプ×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

料理保温機器/温蔵庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする