ソリア
ソリアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソリアの グラス・食器・カトラリー
ソリアの マグカップ・グラス・コップ
ソリア ピサ クリア
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27339543
品番
GC19100
参考基準価格(税別)
¥432
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
材質
ポリスチレン
種別
75ml8入
色
クリア
容量(mL)
75
外寸(mm)
44×40×H757
耐熱温度(℃)
-18〜70
EBM品番
7377200