ソリア
ソリアの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ソリアの グラス・食器・カトラリー
ソリアの マグカップ・グラス・コップ
ソリア ボデガグラス
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27339717
品番
GC18137
参考基準価格(税別)
¥616
販売価格(税込)
¥670
販売価格(税別)
¥
609
バスケットに入れる
容量(mL)
180
材質
ポリスチレン
色
クリア
外寸(mm)
Φ76(66)×H55
品名・タイプ
ロックグラス
耐熱温度(℃)
-18〜70
EBM品番
5304610