22インチ UK 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用蓋 UK(三宝) 27340934

※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。

UK 18-8 木柄 角チューフィングディッシュ ダブル用蓋

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ(inch)22
内容量1個注文コード27340934品番22インチ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,000
サイズ(inch)22寸法H(mm)85寸法A(mm)658寸法F(mm)310寸法D(mm)360寸法E(mm)300寸法B(mm)555寸法C(mm)240寸法I(mm)60寸法G(mm)250EBM品番1483100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする