※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿するこの商品はストローク・リード線・オートスイッチ品番など338種類から選べます他の種類を見る 内容量1個ストローク(mm)450リード線(m)3オートスイッチ品番M9N注文コード27341658品番CDA2L40-450Z-M9NL
参考基準価格(税別)¥25,030販売価格(税込)¥25,278販売価格(税別)
複動・片ロッド、取付支持形式:基本形、オートスイッチタイプ:無接点
・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減。質量15%削減(Φ63-50ストローク)
・エクッション制御が容易