トラモンティーナ
トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品
トラモンティーナの アウトドア・行楽用品
トラモンティーナの バーベキューコンロ/グリル
トラモンティーナ バーベキュー道具6点セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
27361548
品番
26499/032
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
全長(mm)
スキュアーシングル:650、スキュュアーダブル:650、ナイフ:315、カービングフォーク:300
質量(g)
スキュアーシングル=10、スキュュアーダブル=17
太さ(mm)
スキュアーシングル:510、スキュュアーダブル:510
刃渡り(mm)
182
EBM品番
3246000