トラモンティーナ
トラモンティーナの イベント・ノベルティ・行楽用品
トラモンティーナの アウトドア・行楽用品
トラモンティーナの バーベキューコンロ/グリル
トラモンティーナ バーベキューグリル網
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27361557
品番
26480/002
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
420×210(網部)
材質
ステンレス
全長(mm)
730(取っ手部分まで)
高さ(mm)
25
質量(g)
530
EBM品番
3245900