えいむ
えいむの テーブルウェア(卓上備品・食器)
えいむの 卓上備品・テーブルウェア
えいむの テーブルマット・コースター・鍋敷
えいむ ブランナーマット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大
色(柄)
ブラック&ブラックチェック
EBM品番
5979000
注文コード
27361733
品番
PM-103
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・色・EBM品番
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
様々なジャンルのお店で使えるランチョン&テーブルマット
撥水・防汚タイプ。水洗可能(軽く手洗い)。自由にカットできます。
色(柄)
ブラック&ブラックチェック
EBM品番
5979000
サイズ
大
材質
PVC75%、ポリエステル25%
外形寸法(mm)
約450×310
注意
※商品の構造上、ストライプの乱れがありますので、ご了承ください。
※はさみによる裁断の為、カットラインに歪みがあります。またサイズが一定ではありません。