弁慶(本間冬治工業)
弁慶(本間冬治工業)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
弁慶(本間冬治工業)の 卓上備品・テーブルウェア
弁慶(本間冬治工業)の カスター・卓上用調味料入れ
BK しょう油差し(ラー油差し兼用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27362379
品番
HF-224
参考基準価格(税別)
¥1,575
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
酢差し兼用タイプはエラストマー樹脂のパッキン、ラー油兼用タイプはシリコン樹脂のパッキンを使用しています。
容量(mL)
100
材質
アクリル製
寸法(mm)
Φ57×H115
サイズ
中
耐熱温度(℃)
80
EBM品番
7881010
注意
※界面活性剤・台所用洗剤の原液は使用しないでください。
アクリル製品ですので温水80℃以下、全て手洗いでお願いいたします。