キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
キャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット メッシュ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
奥行(mm)
360
注文コード
27370806
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
奥行
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
360
耐荷重(kg)
363
セット内容
トラバース×2、シェルフプレート、ダブテイル×4組
幅(mm)
760
寸法(mm)
360×760
タイプ
エレメンツ シェルフキット 固定式・メッシュタイプ
ピッチ(mm)
(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔
開口寸法(mm)
760(30インチ)
EBM品番
8914500