キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
キャンブロ エレメンツ 固定 シェルフキット メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27370833
品番
-
参考基準価格(税別)
¥23,800
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
610
耐荷重(kg)
363
セット内容
トラバース×2、シェルフプレート、ダブテイル×4組
幅(mm)
760
寸法(mm)
610×760
タイプ
エレメンツ シェルフキット 固定式・メッシュタイプ
ピッチ(mm)
(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔
開口寸法(mm)
760(30インチ)
EBM品番
8916900