キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
キャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27370903
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
奥行(mm)
460
耐荷重(kg)
409
幅(mm)
1380
寸法(mm)
460×1380
開口寸法(mm)
1380(54インチ)
EBM品番
8919400
セット内容
可動トラバース×2、シェルフプレート、可動ダブテイル×4組
タイプ
エレメンツ シェルフキット 可動式・メッシュタイプ
ピッチ(mm)
(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔