キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
キャンブロ エレメンツ 可動 シェルフキット ソリッド
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27370973
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
奥行(mm)
460
耐荷重(kg)
409
幅(mm)
1530
寸法(mm)
460×1530
開口寸法(mm)
1530(60インチ)
EBM品番
8918000
セット内容
可動トラバース×2、シェルフプレート、可動ダブテイル×4組
タイプ
エレメンツ シェルフキット 可動式・ソリッドタイプ
ピッチ(mm)
(シェルフ)ダブテイル用くぼみは100間隔