キャンブロ
キャンブロの 厨房機器・設備・調理機械
キャンブロの 板金製品類・棚・ストッカー
キャンブロの 棚・シェルフ・ラック
カムシェルフ可動 メッシュ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全71種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27376835
品番
-
参考基準価格(税別)
¥258,800
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4
幅(mm)
910
奥行(mm)
460
高さ(mm)
890
寸法(mm)
460×910×H890
EBM品番
8862244