キャンブロ
カムシェルフ可動 ソリッド
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
高さ(mm)
1910
1500
1700
1910
890
奥行(mm)
540
460
540
610
幅(mm)
610
610
760
910
1070
1220
1380
1520
1820
全88種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27377815
品番
-
参考基準価格(税別)
¥267,600
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
付属キャスター:プレミアムキャスターCSCTL×4
幅(mm)
610
奥行(mm)
540
高さ(mm)
1910
寸法(mm)
540×610×H1910
EBM品番
8859633