キャンブロ アジャスタブルディッシュキャディー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27378357 品番ADCS
参考基準価格(税別)¥395,000 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

大きい車輪がついているので、廊下での長い距離やイベント間の移動が楽にできます。
取り外し、調整可能なディバイダーは11.4cmから33cmまでのお皿に合わせて調節可能です。11.4cmから23cmまでの小さいお皿にはディバイダーを6個、23cmから33cmまでの大きいお皿にはディバイダーを4個使います。

質量(kg)58.2 キャスター5"(Φ127mm)×2輪(自在ストッパー付×2)、10"(Φ254mm)×2輪(後方) 外寸(mm)727×959×H810 収納枚数支柱1本の許容枚数:約45〜60枚、ディバイダーバー(アジャスタブルタワー)枚数:6 適合寸法(mm)(最大皿)Φ114〜330 EBM品番4121810

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「搬送機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする